Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bugelschelle M40 fur Aluminiumrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0427916
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IPA 40 AL
EAN/GTIN:
     4046933001253
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, fur Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / Decke sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schragmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgrunden wird empfohlen Uberkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA ... durchzufuhren. fur Steckrohr-IEC : IESR ... AL fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL fur Muffenrohr-fm : FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) B x L : 16 x 79,5 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm fur Spannbereich-? : 38 - 47 mm fur IEC-Rohr-? : 40 mm Oberflache : pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3535 Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 / 1.4303
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 2,80*
Lager 4147
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,22029*
€ 2,88029*
1 Tag
148
1
€ 4,99*
ab € 2,22*
€ 3,35*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 3,37*
4 Tage
597
1
€ 6,50*
ab € 3,92*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,88029*
€ 3,42755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76029*
€ 3,28475
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22029*
€ 2,64215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,6058* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.