Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS CSARL 72.3030.25 SCHWARZ EBstrahler LED 30W 830 3350LM 25° D175 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0393781
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     634824
EAN/GTIN:
     4043544579287
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring und Lichtkopf aus Zinkdruckguss, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 1070946 Systemleistung: 29.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3200 lm Systemeffizienz: 110.34 lm/W Moduleffizienz: 149 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.0/19.0 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 25° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 145 mm Ausschnittsmaß: 158 mm Außendurchmesser: 175 mm Durchmesser Lichtkopf: 114 mm Höhe Leuchte: 150 mm Gewicht: 2.356 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,09*
€ 207,49*
€ 5,95*
ab € 170,51*
€ 208,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,29*
€ 210,81*
Frei Haus
ab € 176,69*
€ 215,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,46*
€ 228,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.