| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0392985 Herst.-Nr.: BGL000R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfanger in einem Gehause sind bereits justiert. Das reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstutzt einen zuverlassigen Prozess. In punkto Genauigkeit sind die Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Unser umfassendes Portfolio bietet zuverlassige Losungen. Auch fur besondere Applikationen wie z.B. zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung. Baureihe=A, Abmessung=10 x 40 x 58 mm, Gabelweite=20 mm, Schnittstelle=PNP Schlie?er/Offner (NO/NC), Funktionsprinzip=Gabellichtschranke, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgro?e=? 1.0 mm Lichtaustritt, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehausematerial=Zink, Druckguss, Aktive Flache, Material=Glas, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformitat=CEcULusEACWEEE, Marke=Global |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,12* | € 122,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,59* | € 126,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 108,13* | € 126,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 125,40* | € 145,41* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 124,84* | € 145,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|