| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0381128 Herst.-Nr.: 6821251 EAN/GTIN: 4018242362448 |
| |
|
| | |
| Robuster LED-Hallenstrahler fur Umgebungstemperaturen bis +70? C. Mit begrenzter Oberflachentemperatur, fur den Einsatz in feuergefahrdeten Raumen gema? DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehangten Montage uber optionales Zubehor geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. LED-System bestehend aus 4 LED-Modulen, auf Aluminiumtrager montiert. Bemessungslichtstrom 21000 lm, Bemessungsleistung 125,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 168 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 70 ?C) = 90.000 h. Robuster Aluminium-Druckguss-Korper mit integrierten Kuhlrippen. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Ma?e (L x B): 649 mm x 342 mm, Leuchtenhohe 63 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -30 ?C - +70 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 850 ?C. Gewicht: 7,2 kg. Mit 5-poliger Anschlussleitung 5 x 0,75 mm2 (1500 mm). Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gema? DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion uber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle ENEC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 529,51* | € 598,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 537,02* | € 603,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 548,09* | € 616,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 563,91* | € 632,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 565,92* | € 637,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|