Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EBR-L 180/620-840 T Einbauleuchte Sporthallenbeleuchtung ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0376231
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850106
EAN/GTIN:
     4029299445343
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5630 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Vorbereitet für den Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehör). Zur Angleichung bei Deckenunebenheiten kann ab einer 3-lampigen Bestückung eine 6-Punkt-Befestigung erfolgen. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,45*
€ 273,70*
Frei Haus
ab € 231,02*
€ 276,70*
Frei Haus
ab € 233,91*
€ 279,24*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,40*
€ 282,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,78*
€ 296,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210987
ab € 26,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210988
ab € 25,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210989
ab € 33,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200638
ab € 18,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200253
ab € 4,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200256
ab € 6,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.