| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0362646 Herst.-Nr.: 77116K4 EAN/GTIN: 4044017245234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BEGA Bodeneinbauleuchte 77116K4, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (20 kN). Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 40 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3346 lm, Halbstreuwinkel 23/24°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 40 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, bega bodeneinbaulampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |