| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0354897 Herst.-Nr.: 8541096050 EAN/GTIN: 4022644379751 |
| |
|
| | |
| Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmwei? (3000 K) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor hochglanzend, alle au?eren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbestandiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebugel aus Aluminium: 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 10,5 mm, Neigungsbereich 100 Grad, Kabelanschluss: PG 11, Betriebsgerat eingebaut |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, smd-led fluter, led-baustrahler, meyer scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,26* | € 273,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,29* | € 278,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,69* | € 281,59* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 248,13* | € 295,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 253,38* | € 302,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|