Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE FD P BK CAT.5 Datenkabel CE217489


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0354265
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     CE217489
EAN/GTIN:
     4044773832013
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P BK CAT.5, Ethernet-Leitung, Schleppkette, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, PUR, Halogenfrei, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge , Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA),Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 4,4291*
€ 5,4591*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,42572*
€ 6,70572*
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 7,42*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,70572*
€ 7,97981
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,17572*
€ 7,34911
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,99572*
€ 7,13491
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,75572*
€ 6,84931
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,45572*
€ 6,49231
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,42572*
€ 5,26661
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.