| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0350514 Herst.-Nr.: 2CPX041123R9999 EAN/GTIN: 4011617411239 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, fur Sammelschienensystem vertikal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, unbestuckt fur den Einbau von , mit Sammelschienensystem 4-polig, Ausrichtung Sammelschienen: vertikal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 4 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max. 440 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 126,24* | € 156,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 140,97* | € 173,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,01* | € 176,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,04* | € 178,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,52* | € 185,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|