| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0339749 Herst.-Nr.: PUK05/1-EN EAN/GTIN: 4035138003681 |
| |
|
| | |
| für 5 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Maße Frontplatte: H 230 mm x B 150 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 181 mm x B 126 mm x T 40 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 288,96* | € 337,53* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 292,55* | € 338,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,90* | € 351,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,14* | € 360,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,98* | € 363,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|