Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN AT48A Ture f.A48A B=298 H=564 T=9mm KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0336308
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     AT48A
EAN/GTIN:
     4015153035270
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Selbstklebende Kabelschellen
Volltur mit Schnappverschluss,RAL 9016,verkehrswei?,Aufputz,4-reihig,Abmessungen BxHxT (mm) 298 x564 x9,Reihen 4,Volltur mit Schnappverschluss,Schutzart: IP30,Fur Gerate bis 63A,Verteiler-BodenplatteAus Kunststoff,serienma?ig mit Fixierung fur die Zu- undAbgangsleitungen sowie Vorpragungen fur ruckseitige und seitliche Leitungseinfuhrungen,Vorpragungen fur Kabelkanale,Geratereihen fur 12 TE (auf 14 TE erweiterbar),Farbton: RAL 9016 (verkehrswei?),Gebaut nach DIN VDE 0603-1,DIN 43871,PE/N-Klemme mit ? Schrauben,beruhrungssicher,mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Tragers,Ab 2-reihigerAusfuhrung mit zusatzlicher FI-N-Klemme,Fur Einbaugerate von 51 bis 68mm,MitAbgesenkter Geratetragschiene (Zubehor)Auch Einbaugerate bis 88mm einsetzbar,VollturAls optionales Zubehor,Vollturen:,Aus Stahlblech,pulverbeschichtet,Serienma?ig mit Turbetatigung durch flachenbundigen Designer-Griff,zuruckklappend,Turoffnungswinkel uber 180grad,Turanschlag wahlweise rechts oder links,Farbton: RAL 9016,verkehrswei?,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 22,80*
€ 5,46*
ab € 17,93*
€ 24,32*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 24,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,43*
€ 24,93*
4 Tage
111
€ 5,80*
ab € 19,36*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
A12A
ab € 24,41*
Ähnlich
ABN Braun
A24A
ab € 28,08*
Ähnlich
ABN Braun
A36A
ab € 34,94*
Ähnlich
ABN Braun
A48A
ab € 45,74*
Ähnlich
ABN Braun
A12HW
ab € 40,31*
Ähnlich
ABN Braun
A24HW
ab € 42,66*
Ähnlich
ABN Braun
A36HW
ab € 47,55*
Ähnlich
ABN Braun
A12UP
ab € 29,23*
Ähnlich
ABN Braun
A24UP
ab € 30,89*
Ähnlich
ABN Braun
A36UP
ab € 35,49*
Ähnlich
ABN Braun
A48UP
ab € 50,97*
Ähnlich
ABN Braun
AT12A
ab € 9,04*
Ähnlich
ABN Braun
AT24A
ab € 11,61*
Ähnlich
ABN Braun
AT36A
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.