Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3SE5112-0LU21 Scharnierschalter, 40mm, EN50041 Geratean


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0328745
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE51120LU21
EAN/GTIN:
     4011209692602
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Scharnierschalter Metallgehause, 40 mm, EN 50041 Gerateanschluss 1 x (M20 x 1,5) mit Hohlwelle Durchmesser = 8 mm Schaltwinkel 10? Sprungschaltglieder 2O/1S Mechanische Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsuberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, besonders fur den Einsatz an schwenkbaren Turen und Klappen von Maschinen.Die mechanischen Sicherheits-Scharnierschalter gehoren zum modularem System, denn sie haben das gleiche Gehause wie die Positionsschalter. Ein Abschalten und Melden findet ohne zeitliche Verzogerung bei kleinem Offnungswinkel von 10 Grad statt. Die einfache und schnelle Verdrahtungstechnik ermoglicht beim Anschlie?en einegro?e Zeitersparnis. Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047 und EN 50041. Die Gerate sind klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL).Es stehen verschiedene Gehausegro?en, mit Hohlwelle oder Vollwelle, in Kunststoff oder Metall zur Verfugung. Au?erdem sind Varianten mit integriertem Scharnier erhaltlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehor sind Antriebskopfe mit Hohlwelle oder Vollwelle erhaltlich.Safety is a SIRIUS business.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,08*
€ 35,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,09*
€ 37,22*
€ 5,46*
ab € 32,37*
€ 41,48*
€ 8,95*
ab € 32,05*
€ 42,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,85*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.