Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HRT96M/P-1620-1200-41 Reflexions- lichttaster 50061102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0325025
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50061102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sonderausfuhrung: Heizung, Zeitfunktion, Grenzreichweite, wei? 90%: 0,1 ... 1,8 m, Lichtquelle: LED, infrarot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 300 Hz, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm, Werkstoff Gehause: Metall, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 ?C, Schutzart: IP 67
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,01*
€ 465,55*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,28*
€ 470,76*
3 Tage
19
€ 15,90*
ab € 492,61*
€ 557,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 533,57*
€ 600,99*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,99*
€ 516,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,29*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,06*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,59*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,32*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 13,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 19,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.