Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Z-TN230/1S1O Installationsrelais 230V 50Hz 1S1O 267975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0318246
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     267975
EAN/GTIN:
     4015082679750
Suchbegriffe:
Hutschiene
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsrelais mit Handbetatigung, das Installationrelais ist zum Schalten von 1phasigen oder 3phasigen Verbrauchern bis 20A geeignet, durch die universellen Einsatzmoglichkeiten in der Gebaudetechnik und Hausinstallation konnen folgende Anwendungen und Steuerungen realisiert werden: Schalten von Beleuchtungsanlagen und Elektro-Heizungen, Schalten von Beluftungen und Klimanlagen, Ventilatoren, Schalten von Warmepumpen, Schalten von elektrisch gesteuerten Rolltoren und Jalousien, Schalten von Gluhlampen und Gasentladungslampen, die Baureihe der Installationrelais Z-R./ erfullt die Anforderungen der EN/IEC 60947 und EN/IEC 1095, Handbetatigung zu Prufzwecken, Schaltkontakte mit sicherer Trennung AC1 nach EN 60947-4-1 (Z-R, Z-RK), Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED, frontseitige Schaltstellungsanzeige durch Handbetatigungstaste, alle Klemmen - Spule und Kontakte - mit Klemmhilfe. Kein ?Hinterstecken? der Anschlussdrahte moglich, Hauptkontakte mit Standard-Stiftverschienung verschienbar, Verwendung von schwer entflammbaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien Kunststoffen, Beruhrungssicherheit nach VBG4, Vorteile:, wahlweise 3 Ausfuhrungsvarianten (Z-R, Z-RK, Z-RE), schaltgerauscharm und brummfrei, einfacher Anschluss durch gro?zugig dimmensionierten Klemmen im offenen Zustand geliefert, Einfach-Schnappbefestigung fur die 35mm Hutprofilschiene, hohe Flexibilitat durch verschiedene Kontaktkonfigurationen, leichte Zuganglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 14,30*
2
€ 5,46*
ab € 11,77*
€ 16,39*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 16,46*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 16,76*
2
€ 3,90*
ab € 13,395*
€ 17,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.