| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0308039 Herst.-Nr.: 0018.0470 EAN/GTIN: 4012799184706 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschellen fur die Montage der Flexrohre MF-F vor allem im Sanierungsfall, aber auch im Neubau einsetzbar. Schnelle Montage, da das Einhangen der Rohre ohne Werkzeug erfolgen kann.Artikel: MF-S75, Luftrichtung: Be- und Entluftung, Einbauort: Decke / Wand / Fu?boden, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,12 kg, Geeignet fur Nennweite: 75 mm, Breite: 115 mm, Hohe: 100 mm, Tiefe: 32 mm, Breite mit Verpackung: 115 mm, Hohe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 32 mm, Gewinde: M8 / M10, Schlusselweite: SW 17 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,12* | € 11,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,53* | € 11,82* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,66* | € 12,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,80* | € 12,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,05* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|