Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico MF-BV75-160-12 Luftverteile aus Blech 12 Anschlusse MF-F75 0018.0528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0300786
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0018.0528
EAN/GTIN:
     4012799185284
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
flexrohr maico
flexible rohrleitung
Luftverteiler-Kasten aus Blech mit schallgedammer Innenauskleidung. Frontblechplatte versehen mit integrierten Kunststoff-Einschubadaptern MF-WE fur den passgenauen und schnellen Einschub der Flexrohre MF-F. Bei der Auslieferung sind jeweils die Halfte der Einschubadapter mit Verschlusskappen versehen. Ausgestattet mit 4 Gummi-Befestigungswinkeln fur schallentkoppelte Wand-/ Deckenmontage. 3 demontierbare Revisionsanschlussplatten (2 x seitlich, 1 unten am Verteilerkasten). Stirnseitiger Hauptrohranschluss (NW 125/NW 160) kann versetzt werden auf Revisionsanschlussplatten. Einsatz als Durchgangs-bzw. 90?-Verteiler. Notwendiges Zubehor: Dichtungsringe MF-FDR.Artikel: MF-BV75-160-12, Luftrichtung: Be- oder Entluftung, Volumenstrom: 360 m3/h / empfohlen, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 13,12 kg, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Anschlussdurchmesser Flexrohr: 75 mm, Anzahl Anschlussstutzen: 12, Breite: 650 mm, Hohe: 200 mm, Tiefe: 500 mm, Breite mit Verpackung: 670 mm, Hohe mit Verpackung: 225 mm, Tiefe mit Verpackung: 540 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,20*
€ 490,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 433,92*
€ 490,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,96*
€ 498,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,50*
€ 512,28*
€ 5,95*
ab € 460,84*
€ 523,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,89*
€ 584,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,40*
€ 580,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0175.0262
ab € 20,11*
Zubehör
Maico
0152.0066
ab € 290,02*
Zubehör
Maico
0018.0072
ab € 25,66*
Zubehör
Maico
0018.0073
ab € 25,88*
Zubehör
Maico
0018.0496
ab € 33,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0470
ab € 8,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0058.0012
ab € 43,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0530
ab € 34,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0531
ab € 34,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0497
ab € 34,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0972
ab € 21,95*
Zubehör
Maico
0059.0974
ab € 3,35*
Zubehör
Maico
0059.0977
ab € 27,64*
Zubehör
Maico
0018.0067
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.