Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Bogen
>
Artikel
Flexa EW 90-P 3/8 Zoll-PG11 Metallver- schraubung 90° Bogen 10612000011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0287344
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
10612000011
EAN/GTIN:
4025113111739
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Metallverschraubung 90° Winkel EW 90-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Gewindebogen
,
Kabelverschraubung
,
Messing-Bogen
,
Messing-Winkel
,
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
Schlauchverschraubung
,
Winkel-Schlauchverschraubung
,
Winkelstück
,
kabelverschraubung messing pg11
,
endtülle flexa
,
endtülle
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,05174*
€ 11,01174*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,041*
€ 11,511*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,4985*
€ 12,0685*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,6028*
€ 13,4528*
Lager 52L5J
2 Tage
56
1
€ 6,95*
ab € 14,53*
€ 27,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,01174*
€ 13,10397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05174*
€ 10,77157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 275,2935* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallverschraubung AD 2 Zoll, PG 48 EW 90-P, Zoll-PG48
Flexa
10612000048
ab € 84,52*
Ähnlich
Metallverschraubung AD 5/16 Zoll, PG 11 10612000111
Flexa
10612000111
ab € 11,05*
Ähnlich
Metallverschraubung AD 5/16 Zoll, PG13,5 10612000113
Flexa
10612000113
ab € 11,04*
Ähnlich
Winkel-Verschraubung Pg13,5 Metall EW90-P 0612.000.013
Flexa
10612000013
ab € 9,46*
Ähnlich
Winkel-Verschraubung Pg16, Metall EW90-P 0612.000.016
Flexa
10612000016
ab € 10,46*
Ähnlich
Winkel-Verschraubung Pg21, Metall EW90-P 0612.000.021
Flexa
10612000021
ab € 14,45*
Ähnlich
Winkel-Verschraubung Pg29, Metall EW90-P 0612.000.029
Flexa
10612000029
ab € 29,6508*
Ähnlich
Winkel-Verschraubung Pg36, Metall EW90-P 0612.000.036
Flexa
10612000036
ab € 40,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen