| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0279371 Herst.-Nr.: 7450-10------00 EAN/GTIN: 4042203431683 |
| |
|
| | |
| Tagalarm Modell 7450-10, Tagalarm-Gerat zur Uberwachung von Notausgangsturen., In diesem Tagalarm-Gerat sind alle Funktionen, die eine autarke Uberwachung von Notausgangsturen ermoglichen, zusammengefasst., Es kann eine Vernetzung von bis zu maximal 16 Tagalarm-Geraten uber ein proprietares Bus-System (2-Draht, zum Paralleltableau 4-Draht) erfolgen., Zur abgesetzten Einzelanzeige der vernetzten Tagalarm-Gerate kann ein Paralleltableau 7452-10 eingesetzt werden (Master/Slave-Betrieb)., Die Module besitzen fur jedes angeschlossene Tagalarm-Gerat eine optische Anzeige (2 LEDs) sowie einen Taster fur die Fern-Freischaltung (Inaktiv- und Aktivschaltung). Au?erdem erfolgt bei unberechtigter Offnung der Notausgangstur eine akustische Meldung (Sammelalarm)., Integriertes energiesparendes Netzteil (230 V AC) mit geringer Leistungsaufnahme, Bedienung per Profilhalbzylinder und/oder uber Paralleltableau 7452-10, Stand-alone Losung fur eine Notausgangstur, Master/Slave-Betrieb fur die Vernetzung von bis zu 16 Tagalarmgeraten mit dem Paralleltableau 7452-10, Akustisches Signal ca. 100 dBA, Optisches Alarmsignal, Alarmeinheit abtrennbar zur besseren Erkennbarkeit, Vorbereitet fur Profil-Halbzylinder, Anschluss fur externen Schlusselschalter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,04* | € 392,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 334,53* | € 392,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,63* | € 396,14* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 350,42* | € 408,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 354,27* | € 414,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|