Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen SECULIFE ST HV (INT) SAFETY TEST S3 M693C intern.Einsat M693D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0272110
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M693D
EAN/GTIN:
     4012932121452
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gossen metrawatt gerätetester
Prufgerat mit Prufsequenzen zur Prufung der elektrischen Sicherheit von Geraten insbesondere nach einer Reparatur oder in der Produktion nach EN 62353, EN 60601, EN 61010, EN 60335, EN 60950, GOST R (???? ?) 60601, VDE 0701-0702. Als multifunktionelles Prufgerat ist der SECULIFE ST optimal fur die Durchfuhrung und Dokumentation von Messungen an medizinischen Geraten geeignet. Er ermoglicht prazises Prufen von beweglichen Medizingeraten und kann auch fur Gro?gerate wie Rontgengerate und Kernspintomographen eingesetzt werden.. Der SECULIFE ST ist dafur ausgelegt, Drehstromgerate auch im medizinischen Bereich zu prufen. Dazu dienen die Drehstromadapter AT3-IIIE und AT3-IIS als optionales Zubehor.. Uberprufung der elektrischen Sicherheit Elektromedizinische Gerate nach DIN VDE 0751 / IEC 62353 und EN 60601 2nd und 3rd edition Elektrische Betriebsmittel nach DIN VDE 0701-0702 Stuckprufungen nach EN 61010, EN 60950, EN 60335 Messmoglichkeiten Schutzleiterwiderstand mit 200mA und 25A Prufstrom Isolationswiderstand Erdableitstrom Beruhrungsstrom (Gehauseableitstrom) Patientenableitstrom AC und DC Patientenhilfsstrom Ersatzableitstromverfahren Direktmessungsverfahren Differenzstrommessverfahren Anschlussmoglichkeit fur 10 Anwendungsteile 4 mm, individuell gruppierbar Interner Speicher fur 125 Prufungen . SchnittstellenRS232 AnschlussSpannungsversorgung: Netzanschluss 110V / 60 Hz, 230V / 50 HzOptionen: Drucker-/Speicher-Interface (PSI-Modul)Software: Der SECULIFE ST ist kompatibel zu PS3, visualFM, Fundamed, MD Data und anderen.Typ: SECULIFE ST HVMerkmalskombination : wie M693C, jedoch fur internationalen Einsatz mit Adapterset fur Netzanschluss im Anwenderland (bei Adpatereinsatz: Hochspannungsprufung max. 1,5 kV DC) und Bedienerfuhrung in EnglischVorzugstypen Artikelnr.: M693D. Lieferumfang Grundgerat SECULIFE ST/ST HV1 Prufgerat mit 10+2 Anschlussen fur Anwendungsteile1 Sondenkabel mit Prufspitze1 aufsteckbare Krokodilklemme fur Prufspitzen3 aufsteckbare Schnellspannklemm
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.844,56*
€ 5.931,95*
Frei Haus
ab € 5.991,76*
€ 6.263,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.181,98*
€ 6.268,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.409,75*
€ 6.495,38*
€ 5,95*
ab € 7.889,36*
€ 7.968,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.931,95*
€ 7.059,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.906,51*
€ 7.028,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.846,19*
€ 6.956,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.844,56*
€ 6.955,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG-ID
1003978
ab € 732,32*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745S
ab € 2.026,65*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745T
ab € 1.080,96*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 656,41*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z700D
ab € 171,32*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z723A
ab € 241,29*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z715A
ab € 419,97*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745X
ab € 2.019,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.