Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET PSTD 3 O Prüftafel O o.Gerätetester GE 0701/0702 182229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0252657
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     182229
EAN/GTIN:
     4018325675908
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüftafel
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
• 1 Hauptsicherung Leitungsschutzschalter C 25 / 3-polig • 1 Not-Aus-Schalter 3 x 25 A als Hauptschalter mit Unterspannungsauslösung, in 0-Stellung abschließbar • 1 Not-Aus-Taster • 1 Anschlussdose mit Stecker für externen Not-Aus-Taster-Anschluss • 1 Fehlerstromschutzschalter 4 x 25 A, Auslösestrom 30 mA, für Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme • 3 Phasenkontrollleuchten L1, L2, L3 • 1 Wendeschalter 3 x 25 A • 1 Gerätesicherung 5 x 20 mm, 2 A • 1 Digital-Multifunktionsmessgerät mit 3 x 3-stelliger Anzeige • Folgende Messwerte können jeweils gleichzeitig angezeigt werden: – Phasenströme L1, L2, L3 – Phasenspannungen L1-N, L2-N, L3-N – Verkettete Spannungen L1-L2, L2-L3, L1-L3 – Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung – Frequenz, Leistungsfaktor • 3 Stromwandler 25/5 A • 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) • 1 CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, 230 V • 3 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig • 1 USB-Ladestation Typ A und Typ C • 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V • 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, 400 V • 5 Sicherheits-Steckbuchsen 16 A, L1, L2, L3, N, PE • 1 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1-polig • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeits-Steckdose) • 1 Sicherheitstransformator VDE 0551, 230 V/3-5-8-12-24-42-50 V/ 100 VA~ • 1 Geräteschutzschalter 0,8 A, prim. für Transformator • 1 Geräteschutzschalter 2 A, sek. für Transformator • 1 Geräteschutzschalter 4 A, sek. für Transformator • 1 Kleinspannungs-Umschalter 0-3-5-8-12-24-42-50 V~ • 1 Spannungsmesser 0 – 10 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Spannungsmesser 0 – 60 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 3 Sicherheits-Steckbuchsen zur Abnahme der Kleinspannung 0 – 50 V~ • 1 Durchgangsprüfleuchte 24 V~ • 2 Sicherheits-Steckbuchsen für optische Durchgangsprüfung • 1 Summer 8 V~ für akustische Durchgangsprüfung • 2 Sicherheits-Steckbuchsen für akustische Durchgangsprüfung • 1 Umschalter Netz-VDE 0701-VDE 0702 zur Umschaltung der Steckdosenabgänge auf
Weitere Suchbegriffe: prüftafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.084,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.205,76*
€ 3.814,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.189,28*
€ 3.795,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.119,12*
€ 3.711,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.084,77*
€ 3.670,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.