Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SPV 2,5/ 1-R GNYE 3041105 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0247967
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041105
EAN/GTIN:
     4046356055079
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm?, Querschnitt: 0,08 mm?- 4 mm?, Farbe: grun-gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6838*
€ 0,9138*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7274*
€ 0,9674*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75682*
€ 1,00682*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7588*
€ 1,0088*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,787*
€ 1,037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,00682*
€ 1,19812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95682*
€ 1,13862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90682*
€ 1,07912
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75682*
€ 0,90062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,341* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3041862
ab € 0,2652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.