Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNS 819-D03-R12-100-10-FD Positionsschalter BNS00EY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0227713
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS00EY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Sto?el ausgefuhrt. Mit Hilfe dieses Sto?els wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die fur den Einsatzfall optimale Wahl der Sto?elform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer. Abmessung=120 x 80 x 85 mm, Gehausematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=3x Rolle, Ausfuhrung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1-3. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1-3. Schaltstelle: 6 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1-3. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=senkrecht, Anfahrrichtung=langs, parallel zur Anschraubflache, Anfahrgeschwindigkeit=1-3. Schaltstelle: 60 m/min, Schaltstellenabstand=12 mm, Anschlussart=1-3. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 ?C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformitat=CECCCWEEE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 228,79*
€ 274,68*
Frei Haus
ab € 268,69*
€ 316,17*
Frei Haus
ab € 272,04*
€ 319,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,27*
€ 322,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,74*
€ 332,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.