Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXCH E30 4x1,5/1,5 qmm halogenfrei Mantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0221432
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     G030096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e30 4x70
nhxch e30
Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30 mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmt Anwendung: Uberall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden fur Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfullt werden mussen, wie zum Beisspiel in Flughafen, Krankenhausern und Schulen. In Innenraumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Die durch Brand entstehende Entwicklung toxi- scher Gase hervorruft, wird verhindert. Isolationserhalt von mindestens 180 Minuten und Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten. Sicherheit uber 30 Minuten garantiert zum Beispiel die Funktionsfahigkeit von Brandmelde- und Alarmanlagen, Sicherheits- und sonstiger Ersatzstrombeleuchtung. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, rund eindrahtig oder mehrdrahtig > 50 mm2 sind verdichtet Glimmerband Aderisolation: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 23 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 (Einleiter immer in O-Ausfuhrung) Fullmantel Gemeinsame Aderumhullung: Glasseidenbander oder extrudierte Fullmischung Konzentrischer Leiter: aus blanken Kupferdrahten mit gegen- laufiger Haltewendel aus Kupferband, PETP-Band Au?enmantel: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 24 Mantelfarbe: orange Technische Daten: Nennspannung: 06/1 kV Prufspannung: 4000 V Temperaturbereich: +5?C - +50?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +90?C (max.) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser (fest verlegt) Prufungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804, Prufart C (=IEC 332-3) Isolationserhalt: nach VDE 0472 T. 814 und IEC 331 Funktionserhalt: nach VDE 0472 T. 804 und IEC 332-3 Korrosivitat der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdich
Weitere Suchbegriffe: nhxch 4x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74742*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,26742*
€ 5,07823
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,90742*
€ 4,64983
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,80742*
€ 4,53083
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,66742*
€ 4,36423
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47742*
€ 4,13813
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,74742*
€ 3,26943
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.