| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0213088 Herst.-Nr.: 08030301 EAN/GTIN: 4048652009824 |
| |
|
| | |
| Standby-Energy-Monitor SEM 16+ USB incl. Software Home Energy Monitor. Messgerat zur Bestimmung elektrischer Gro?en mit Datenlogger-Funktion. Der SEM16+ USB ist ein Messgerat mit dem die Stromkosten einzelner elektrischer Gerate in einem Haushalt ermittelt werden konnen. Nach Einstecken des zu uberprufenden Gerates startet der SEM16+ automatisch eine 24 Stunden Messung. Nach Abschluss der Messung werden der Energieverbrauch und die Energiekosten fur den Zeitraum angezeigt. Der Zeitraum der Messung kann wahlweise auf 1 oder 7 oder 30 Tage eingestellt werden sowie von Hand gestartet und gestoppt werden. Der Preis je kWh kann mit drei Nachkommastellen eingegeben werden. Wahrend und nach Abschluss der Messung konnen die Messwerte Leistung, Kosten pro Jahr, Energieverbrauch, Kosten und aquivalenter CO2-Verbrauch im Messzeitraum, Spannung, Netzfrequenz, Strom, Blindleistung, Scheinleistung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, minimale und maximale Leistung abgefragt werden. Gleicher Funktionsumfang wie der SEM16+ zusatzlich mit Aufzeichnung des Verlaufs der Leistung, der Blindleistung, des Stroms und der Spannung (Lastgang). Mit der mitgelieferten PC-Software (Home Energy Monitor = HEM) ist es dann moglich, Kennlinien der Leistung, des Stroms und der Spannung uber den Messzeitraum darzustellen. Datenlogger mit Datenloggerfunktion fur die Messgro?en Strom, Spannung, Leistung und Blindleistung. Einstellbarer Logintervall (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Minuten), integrierte Echtzeituhr, Speichervolumen von 14.000 Werten, Datenauslesung uber USB-Schnittstelle, inklusive Datenkabel und Software. Messgerat zur Bestimmung elektrischer Gro?en. 2-zeilige Display-Anzeige der Messwerte, Bedienung uber drei Funktionstasten, messsicher bis 3.680 W. Genauigkeitsklasse 1 in Ubereinstimmung mit IEC 1036, Mess- und Speicherwerte bleiben auch im spannungslosen Zustand erhalten, Stecker fur Schuko-Steckdosen mit Schutzkontakt. Optional sind Stecker anderer Lander lieferbar. Kundenindi |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Überwachungsrelais, energieverbrauchszähler nzr, überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 130,31* | € 157,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,20* | € 162,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,00* | € 168,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,38* | € 169,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,02* | € 170,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|