| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0209184 Herst.-Nr.: 6019390023 EAN/GTIN: 4024337036903 |
| |
|
| | |
| Der Scharnierschalter SHS3 bietet viel Flexibilitat beim Einbau, Anschluss und bei der Einstellung. Da der Scharnierschalter direkt in die Schutzvorrichtung integriert ist, bietet er erhohten Manipulationsschutz. Das SHS3 kann an allen Turen, Hauben und Klappen verwendet und rechts oder links befestigt werden. Der Schaltpunkt des sicheren Scharnierschalters, kann dabei uber den gesamtem Schwenkbereich von 0? bis 270? frei eingestellt werden. Eine integrierte Feinjustageschraube ermoglicht das Nachstellen des Schaltpunktes um +/- 1,5?. Dank des mitgelieferten Austauschsatzes kann die Schaltpunkteinstellung beliebig oft wiederholt werden, wenn die Anlage erweitert wird. Da auch ein Leerscharnier mit identischem Design zur Verfugung steht, kann auf herkommliche Lastscharniere verzichtet werden. ? Sichere, komplette Losung fur drehbare Schutzeinrichtungen mit Scharnieren, umfasst Scharnier und Sicherheitsschalter ? Dank Schutzart IP67 fur den Einsatz in Bereichen mit strengen Hygienevorschriften oder mit schwerer Verschmutzung ? Hoher Manipulationsschutz, da direkt mit der Schutzeinrichtung verbunden ? Tragkrafte bis zu 1800N ? Schaltpunkt kann frei von 0? bis 270? eingestellt und spater verandert werden ? Einfache Befestigung auch auf Profilen ? Einfaches Nachstellen uber eine integrierte Feinjustageschraube ? Systeme konnen rechts und links befestigt werden ? Geringer Wartungsaufwand ? Edelstahlscharnier mit integriertem Sicherheitsschalter im Kunststoffgehause |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 128,26* | € 151,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,89* | € 153,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,47* | € 156,89* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 135,95* | € 160,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,27* | € 163,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|