| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0200843 Herst.-Nr.: 2170888/100 EAN/GTIN: 4044774753218 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22 100 M, Ethernet-Leitung, Torsion, ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,Spezielle Aderverseilung erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung dank Verseilung als Sternvierer, Vliesbandierung und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (S/UTP) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, fernmeldekabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 497,48* | € 541,36* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 493,49* | € 568,25* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 498,196* | € 570,276* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 645,775* | € 728,025* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.015,67* | € 1.127,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,98196* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|