Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTTB 2,5-L/N 3210994 Doppelstockklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0198793
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210994
EAN/GTIN:
     4046356419062
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Doppelstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm?, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0321*
€ 1,3421*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,35*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0835*
€ 1,3935*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0964*
€ 1,4164*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09991*
€ 1,41991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3421*
€ 1,5971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2721*
€ 1,5138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2121*
€ 1,4424
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0321*
€ 1,2282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3211634
ab € 0,2552*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.