| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0183654 Herst.-Nr.: 2CPX041275R9999 EAN/GTIN: 4011617412755 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, fur Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, unbestuckt fur den Einbau von , fur Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX151, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, fur maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen mussen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,87* | € 99,98* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 79,66* | € 100,94* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,34* | € 104,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,68* | € 110,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,35* | € 112,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|