| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0182307 Herst.-Nr.: 2CPX041276R9999 EAN/GTIN: 4011617412762 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, fur Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, unbestuckt fur den Einbau von , fur Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX151, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, fur maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen mussen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,31* | € 105,58* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 85,48* | € 106,60* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,02* | € 109,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,84* | € 116,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,23* | € 118,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|