| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0181941 Herst.-Nr.: 2CPX041273R9999 EAN/GTIN: 4011617412731 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, fur Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, unbestuckt fur den Einbau von , fur Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, fur maximal 5 Cu-Schienen, (Sammelschienen mussen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 67,03* | € 84,92* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,28* | € 87,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,39* | € 93,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,72* | € 95,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,51* | € 96,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|