Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6500003 Tragbare Kunststoff Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0168899
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6500003
EAN/GTIN:
     4015609185207
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
WALTHER Tragbare Kunststoff-Steckdosenleiste nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehause (650) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ahnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit Tragegriff Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Gro?e ca.: 86 x 446 x 115mm / H-B-T Anschluss: 1 Vorpragung unten M20/M25 1 Anschluss bis 6qmm 5P Abgange/ Absicherung: 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V Steckdosenleiste nach DIN EN 61439: stuckgepruft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,10*
€ 218,81*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,19*
€ 219,37*
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 225,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,10*
€ 244,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,27*
€ 248,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.