Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SE5000-0AD04 Antriebskopf fur Positionsschalter 3SE51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0163602
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE50000AD04
EAN/GTIN:
     4011209695832
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Antriebskopf fur Positionsschalter 3SE51/52 Rollensto?el, Form C, mit Edelstahlrolle 10 mm nach DIN EN 50047 Antriebskopf fur Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsuberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermoglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die gro?e Varianz der Stecker- und Rollen erfullt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Gerats an. Dank Schnellanschlusstechnik konnen die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Gerate sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration konnen hochste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfullt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benotigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehausegro?en, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfugung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhaltlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehor sind je nach Ausfuhrung Antriebskopfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehor erhaltlich.Safety is a SIRIUS business.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,94*
€ 10,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 11,23*
€ 5,46*
ab € 8,79*
€ 12,03*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 8,99*
€ 12,29*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SF12341KC051BA1
ab € 109,47*
Sonstiges
Siemens
3SE52420LC05
ab € 13,86*
Sonstiges
Siemens
3SE52320HC05
ab € 10,56*
Sonstiges
Siemens
3SE52120CC05
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.