Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 40x2,5 qmm RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162308
Hersteller:
     Waskonig + Walter
Herst.-Nr.:
     244799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 40x2,5
erdkabel
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenraumen und in Kabelkanalen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrahtig oder (RM) rund mehrdrahtig ( 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenformig eindrahtig oder (SM) sektorenformig mehrdrahtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis zu 5 Adern J = mit gr./ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter ab 6 Adern sw mit wei?en Ziffern Fullmantel Au?enmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prufspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 ?C - +70 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 ?C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39697*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,45697*
€ 24,34379
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,09697*
€ 23,91539
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,01697*
€ 22,63019
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,28697*
€ 21,76149
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,54697*
€ 20,88089
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,39697*
€ 17,13239
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.