| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0155228 Herst.-Nr.: 6410201 EAN/GTIN: 4015609185108 |
| |
|
| | |
| WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenleiste nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Gehause (641) aus unzerbrechlichem, alterungs-, sauren- und laugenbestandigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff mit selbstschlie?endem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Schutzart: IP44 Gro?e ca.: 129 x 463 x 150mm / H-B-T Anschluss: 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h Abgange/ Absicherung: 2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- Steckdosenleiste nach DIN EN 61439: stuckgepruft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Vollgummi-Steckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,19* | € 336,41* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 291,19* | € 336,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,96* | € 339,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 323,92* | € 372,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,24* | € 375,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|