Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix QUINT-BUFFER/24DC/20 2866213 Puffermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0151915
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866213
EAN/GTIN:
     4017918959739
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Phoenix Contact Puffermodul QUINT-BUFFER/24DC/20 Besondere Eigenschaften: - Unterbrechungsfreie Stromversorgung primar getaktet - Minimaler Installationsaufwand durch vorgefertigte Steckbrucken - Parallelschaltung moglich zur Leistungserhohung und Redundanz - Hochste Anlagenverfugbarkeit - Speichermedium intern Technische Daten: Ma?e B x H x T: 64 x 130 x 125 mm Eingangsnennspannung: 24 V DC Stromaufnahme (Leerlauf/Ladevorgang/max.): 0,1 A / 0,6 A / 20,6 A Pufferzeit: 20 A / 0,2 s, 1 A / 4 s Nennausgangsspannung: 24 V DC Nennausgangsstrom: 20 A Zulassungen: CE, cULus, GL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,78*
€ 275,85*
Frei Haus
ab € 255,10*
€ 288,96*
Frei Haus
ab € 249,45*
€ 289,31*
Frei Haus
ab € 268,13*
€ 301,35*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 279,33*
€ 315,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.