| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0149570 Herst.-Nr.: G017096 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halogenfreie Kabel NHXCH FE 180 E 30 mit Isolations- und Funktionserhalt, geschirmt Anwendung: Uberall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden fur Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfullt werden mussen, wie zum Beisspiel in Flughafen, Krankenhausern und Schulen. In Innenraumen und im Freien verwendbar, nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Die durch Brand entstehende Entwicklung toxi- scher Gase hervorruft, wird verhindert. Isolationserhalt von mindestens 180 Minuten und Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten. Sicherheit uber 30 Minuten garantiert zum Beispiel die Funktionsfahigkeit von Brandmelde- und Alarmanlagen, Sicherheits- und sonstiger Ersatzstrombeleuchtung. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, rund eindrahtig oder mehrdrahtig > 50 mm2 sind verdichtet Glimmerband Aderisolation: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 23 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 (Einleiter immer in O-Ausfuhrung) Fullmantel Gemeinsame Aderumhullung: Glasseidenbander oder extrudierte Fullmischung Konzentrischer Leiter: aus blanken Kupferdrahten mit gegen- laufiger Haltewendel aus Kupferband, PETP-Band Au?enmantel: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 24 Mantelfarbe: orange Technische Daten: Nennspannung: 06/1 kV Prufspannung: 4000 V Temperaturbereich: +5?C - +50?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +90?C (max.) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser (fest verlegt) Prufungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804, Prufart C (=IEC 332-3) Isolationserhalt: nach VDE 0472 T. 814 und IEC 331 Funktionserhalt: nach VDE 0472 T. 804 und IEC 332-3 Korrosivitat der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nhxch |
| | |
| |