Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0129668 Herst.-Nr.: VCF02GE EAN/GTIN: 3389110194043 |
| |
|
| | |
| Not-Aus/Hauptschalter, 3P, 690V, 10A, Im Gehause. Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerat, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Roter Griff, abschlie?bar mit 3 Vorhangeschlossern DM 4 mm bis DM 8 mm (Lieferung Ohne Vorhangeschlosser). Schalterstellung O I, Frontschild gelb. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Trennschalter, telemecanique hauptschalter 3 polig, aufputzschalter, aufputzschalter ip65 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,38* | € 23,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,05* | € 24,24* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,55* | € 24,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,78* | € 25,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,78* | € 25,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|