Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
Lapp UNITRONIC LiYCY(TP) 3x2x0,5 DIN47100 PVC geschirmt grau 0035811
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0124082
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0035811
EAN/GTIN:
4044773018639
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY (TP) 3x2x0,5, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Zur festen Verlegung, Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
... >
Leitungen
>
Steuerleitung
>
Schalt- und Steuerleitung LIYY / LIYCY
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
LiYCY
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
liycy 3x2x0 2
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,31*
€ 2,03*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,31799*
€ 2,03799*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,842*
€ 2,2875*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,54*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 257,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,03799*
€ 2,42521
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,87799*
€ 2,23481
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,81799*
€ 2,16341
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,68799*
€ 2,00871
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62799*
€ 1,93731
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,31799*
€ 1,56841
pro Meter
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
€ 15,68*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
€ 0,2049*
Zubehör
Wurth Elektronik 742711 Ferrit-Kit, Inhalt Snap-On Ferrite, 33-teilig
Würth Elektronik
742711
€ 155,54*
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
€ 66,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.