| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0112788 Herst.-Nr.: 0083.0112 EAN/GTIN: 4012799831129 |
| |
|
| | |
| Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Zur Aufputzmontage. Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Einbau zur Be- und Entlüftung in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Wechselstrommotor: Typenreihen EZQ/EZS. Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ... B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse, Schutzart IP 55. Ventilatoren ... D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten, Schutzart IP 54. Ventilatoren ... E: Spaltpolmotoren, Schutzart IP 54. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme bei Typ EZQ 45/6 B. Geräte lassen sich mit optionalen Drehzahlsteller stufenlos regeln oder sie lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Ausnahme bei Ventilatoren mit Spaltpolmotor (... E). Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist z.B. mit Maico Schutzgitter SG. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.049,71* | € 1.189,76* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.102,03* | € 1.249,16* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.105,57* | € 1.258,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.160,89* | € 1.317,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.311,91* | € 1.480,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|