Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax U50/600 U-Profil 50x22x600mm bandverz.DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0082623
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U50/600
EAN/GTIN:
     4013339191208
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene
Profil U 50, dreiseitig durchgehend perforiert, zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 50 x 22 x 2 mm Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm seitliche Profillochung, einreihig : Ø 6,4 mm mittiger Abstand : 50 mm Länge L : 600 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,43*
€ 5,00*
ab € 13,17*
€ 18,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 19,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,23*
€ 3,90*
ab € 15,00*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.