| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0049920 Herst.-Nr.: 0152.0083 EAN/GTIN: 4012799520832 |
|
|
| | |
| Die formschonen Fortluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Au?enwand eines Gebaudes befestigt und sind fur den Fortluftausblas bestimmt. Die Fortluft wird nach vorne ausgeblasen. Im Lieferumfang ist eine Fortlufthaube mit Kondensat-Abtropfkante und Vogelschutzgitter enthalten.Artikel: KW-FL 20E, Luftrichtung: Entluftung, Einbauort: Au?enwand, Material: Edelstahl (V2A), Farbe: Edelstahl, geburstet, Gewicht: 2,28 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,58 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 280 mm, Hohe: 292 mm, Tiefe: 126 mm, Breite mit Verpackung: 295 mm, Hohe mit Verpackung: 315 mm, Tiefe mit Verpackung: 245 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,94* | € 323,65* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 277,51* | € 324,25* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 284,13* | € 329,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 291,20* | € 338,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 339,80* | € 394,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|