| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0046622 Herst.-Nr.: BGL0007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse sind bereits justiert. Das reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess. In punkto Genauigkeit sind die Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Unser umfassendes Portfolio bietet zuverlässige Lösungen. Auch für besondere Applikationen wie z.B. zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung. Baureihe=A, Abmessung=10 x 140 x 93 mm, Gabelweite=120 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Gabellichtschranke, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 2.5 mm Lichtaustritt, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Aktive Fläche, Material=Glas, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE, Marke=Global |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 150,70* | € 170,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 153,09* | € 173,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,26* | € 176,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 155,54* | € 176,01* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 179,63* | € 202,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|