| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0037587 Herst.-Nr.: 207382 EAN/GTIN: 4015082073824 |
| |
|
| | |
| EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrustbar., 3-polig, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 119,36* | € 143,41* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 126,21* | € 150,63* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,42* | € 170,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,32* | € 185,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,61* | € 187,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|