Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EZR 25/2 B Axial-Rohrventilator AC DN250 0086.0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0036014
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0086.0002
EAN/GTIN:
     4012799860020
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Rohrventilator
axial-rohrventilator
Wechselstrom-Ausfuhrung: Axial-Rohrventilator, in Wechselstromausfuhrung. Kurzbeschreibung: Rohrhulse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blattrige Flugelrader aus glasfaserverstarktem Polyamid. Flanschbohrungen gema? DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gema? DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsubertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Fu?e und Schwingungsdampfer verwenden. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Ventilatoren erfullen die Anforderungen der europaischen Okodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flugelrad und Motor (Welle-Rotor), gema? Gutestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher luftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgerausch. Erhohte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie gerauscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren moglich. Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausfuhrungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Einbau in jeder Lage moglich. Forderrichtung: Die Forderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Forderrichtung uber Motor saugend. Wechselstrommotor: Asynchronmotor. Nicht zur Forderung wasserdampfgesattigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Gerate lassen sich mit optionalen Drehzahlsteller stufenlos regeln oder sie lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Forderrichtung. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Die Anschlusse sind potenzialfrei auf Klemmen gefuhrt und mussen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet fur EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkrei
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 659,74*
€ 760,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 701,31*
€ 805,86*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 703,62*
€ 809,51*
Frei Haus
ab € 716,75*
€ 820,57*
Frei Haus
ab € 720,65*
€ 828,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,51*
€ 963,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,80*
€ 955,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,84*
€ 916,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,46*
€ 885,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,62*
€ 837,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 155,96*
Zubehör
Maico
0157.0158
ab € 245,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0172
ab € 34,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1562
ab € 127,61*
Zubehör
Maico
0151.0339
ab € 107,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0620
ab € 92,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0003
ab € 27,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0169
ab € 45,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0115
ab € 37,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 373,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 60,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 250,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0331
ab € 67,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.