Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LIYCY 8x2x0,5 Elektronik-Leitung mit CU-Schirm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0016249
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     1202003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE-LiYCY
LiYCY
liycy 16x0,34
liycy
Anwendung Die Leitungen dienen zur Ubertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer. und Regeltechnik, sowie zur Ubertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet fur flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Raumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Au?enwanden von Gebauden. Mit blauem Au?enmantel fur eigensichere Anlagen. Installationskabel sind fur Starkstrom-Installationszwecke und fur Erdverlegung nicht zugelassen. Aufbau Leiter: Kupferlitze blank 7 x 3,0 mm Aderisolation: PVC, 0,3 mm Wandstarke Aderkennzeichnung: nach Siemens Farbcode Verseilung: 4 Paare zum Bundel Bundel in Lagen Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC grau oder blau Technische Daten Leiterwiderstand der Schleife: max. 78,4 Ohm/km Isolationswiderstand: min 100 MOhmxkm Kapazitive Kopplung: max. 200 pF/100 m Betriebskapazitat bei 800 Hz: max. 100 nF/km Prufspannung: Ader/Ader 500 V 50 Hz ^1 Min. Ader/Schirm 2000 V 50 Hz ^1 Min. Betriebsspitzenspannung: 225 V Temperaturbereich: bewegt: -5 ?C bis + 50 ?C unbewegt: -30 ?C bis +70 ?C Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser.
Weitere Suchbegriffe: liycy 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45949*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,76949*
€ 4,48569
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,57949*
€ 4,25959
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,48949*
€ 4,15249
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,37949*
€ 4,02159
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,14949*
€ 3,74789
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45949*
€ 2,92679
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.