Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 4x2,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0014580
Herst.-Nr.:
     221974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Anwendung: Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293-308 Füllmantel Außenmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -40 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) *VDE angelehnt.
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,019*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,25019* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,839*
€ 186,63841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,629*
€ 185,19851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,849*
€ 175,94031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,849*
€ 169,99031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,019*
€ 148,77261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.