| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0004032 Herst.-Nr.: 2CPX041278R9999 EAN/GTIN: 4011617412786 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, fur Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, unbestuckt fur den Einbau von , fur Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX520, Sammelschienenmittenabstand: 100 mm, fur maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen mussen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 850 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 81,09* | € 102,88* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,08* | € 112,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,54* | € 114,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,74* | € 115,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,78* | € 120,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|