| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0003513 Herst.-Nr.: 218987 EAN/GTIN: 4015082189877 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig + N, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90 ?, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton 4 polig nockenschalter 32a, eaton not aus, eaton-not-aus eaton |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,10* | € 78,25* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 66,01* | € 80,59* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,89* | € 84,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,96* | € 88,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,12* | € 89,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|