Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschleunigungsaufnehmer PCE-VM 22 Datenspeicher / FFT Analyse / Wellenformanzeige / Infrarottemperaturmesser / Messbereich 0 ... 200 mm/s²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VM 22
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VM 22
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VM 22 Sensor
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VM 22 Sensor 2
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VM 22 Display
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VM 22 Anwendung
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VM 22 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VM 22
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VM 22
EAN/GTIN:
     4250348727497
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter

Technische Daten


Frequenz
Messbereich: 1 ... 10.000 Hz
Auflösung: 0,1 Hz
Genauigkeit: ±5 %
Beschleunigung
Messbereich: 0 ... 200 m/s²
Auflösung: 0,01 m/s²
Genauigkeit: ±5 %
Geschwindigkeit
Messbereich: 0 ... 200 mm/s
Auflösung: 0,01 mm/s
Genauigkeit: ±5 %
Verschiebung
Messbereich: 0 ... 2000 µm
Auflösung: 0,01 µm
Genauigkeit: ±5 %
Infrarot Temperaturmessung
Messbereich: -70 ... 380 °C / -94 ... 716 °F
Auflösung: 0,1 °C / °F
Genauigkeit
±0.5% bei (0…+60°C), (32 ... 140 °F)
±1% bei (-40 ... 0, 60 ... 120 °C), (-40 ... 32, 140 ... 248 °F)
±2% bei (-70 … -40, 120 ... 180 °C),(-94 ... -40, 248 ... 356 °F)
±4% bei (180 ... +380 °C), (356 ... 716 °F)
Emissionsgrad: 1 fest
Tachometer
Messbereich: 10 … 200.000 RPM
Auflösung: 0,1 RPM
Genauigkeit: ±0,1% und ±1 RPM
Einheiten: RPM, Hz
Handgerät
FFT Spektrum Auflösung: 400, 800, 1600 Linien
Dynamischer Bereich: 106 dB
A/D Wandler Auflösung: 24 bit
Speicherplatz: 4 GB
Display: 128 x 160 Pixel
Schnittstelle: Micro USB-Schnittstelle
Spannungsversorgung Akku: 3,7 V, 1000 mAh Akku
Akku Laufzeit: ca. 8 Stunden
Spannungsversorgung Netzteil: 5 V DC, 1 A
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C, <85 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -20 ... 60 °C, <85 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 132 x 70 x 33 mm
Gewicht: 150 g
Schwingungssensor
Empfindlichkeit: 100 mV/g
Kabellänge: ca. 1,5 m
Anschluss: 2 Pin MIL-DTL-5015
Gehäusematerial: 316L Edelstahl
Abmessungen: Ø25 x 53 mm
Gewicht: 86 g
Magnethalter
Durchmesser: 30 mm
Magnetkraft: 20 kg
Anschlussgewinde: 1/4"-28 UNF weiblich
Kleinster Radius: 20 mm
Infrarot und Drehzahlsensor
Kabellänge: ca. 1.2 m
Abmessungen: Ø16 x 83 mm
Gewicht: 75 g
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Beschleunigungsaufnehmer, Vibrationsmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät, Schwingungsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.362,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,66*
€ 2.916,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.426,63*
€ 2.887,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.378,58*
€ 2.830,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,56*
€ 2.811,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 79,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 211,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 670,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 670,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.