Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalwaage PCE-PP 50 Wägebereich 50 kg mit einer Auflösung von 1 g / Stückzählfunktion / verschiedene Einheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitalwaage PCE-PP 50
PCE Instruments Digitalwaage PCE-PP 50
PCE Instruments Digitalwaage PCE-PP 50 Anzeige
PCE Instruments Digitalwaage PCE-PP 50 Verbindung
PCE Instruments Digitalwaage PCE-PP 50 Anwendung
PCE Instruments Digitalwaage PCE-PP 50 Anwendung 2
PCE Instruments Digitalwaage PCE-PP 50 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PP 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PP 50
EAN/GTIN:
     4250348723512
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage bis 50kg
tischwaage
tischwaage 1g
Die Plattformwaage ist wegen der Auflösung von 1 g und einer Genauigkeit von ±0,1 % v. Mb. ein sehr präzises Messmittel zur Bestimmung von Gewichten. Als Anzeigeeinheiten stehen lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz bei der Plattformwaage zur Verfügung. Das beleuchtete LC-Display von der Plattformwaage ist so dimensioniert, dass der Messwert auch bei sehr hellen Umgebungsbedingungen gut abzulesen ist. Zusätzlich kann das Display der Plattformwaage abgenommen werden und wegen dem Spiralkabel frei positioniert werden.

Technische Daten

Messbereich: 0 ... 50 kg
Auflösung: 1 g
Genauigkeit: ±0,1 % v. Mb.

Weitere Spezifikationen
Einheiten: lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz
Messbereichsüberschreitung: "O-Ld"
Geringe Batteriespannung: "LO"
Automatische Abschaltung: nach 5 Minuten Inaktivität
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AAA Batterie
Spannungsversorgung Netzteil:
Primär: 100 ... 240 V AC / 50, 60 Hz
Sekundär: 6 V DC, 1 A
Umgebungsbedingungen: 5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen Plattform: 198 x 180 x 44 / (120 (aufgeklappt)) mm
Abmessungen Display: 92 x 68 x 30 mm
Displaykabel: Spiralkabel mit einer Länge von 1100 mm
Gewicht: 810 g

Lieferumfang
1 x Plattformwaage PCE-PP 20
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Dosierwaage, Füllstandswaage, Gefäßwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Inventurwaage, Paketwaage, Plattformwaage, Stückzählwaage, Wiegeplattform, Zählwaage, Digitalwaage, Versandwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,60*
€ 78,77*
Lager 413
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 78,79*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 310,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 350,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 435,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 113,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSH 6000
ab € 198,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.075,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 193,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1T
ab € 131,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.